DAYTON Láncos emelő


Szűrő
Levegőfogyasztás: 48 scfm , Fék: Cipőtípus , Szín: Piros , Vezérlés: Medál fojtószelep , Befejez: festék , Ház hossza: 12.125 " , Ház szélessége: 10.187 " , Bemeneti méret: 3 / 8 "NPT , Teljes hossz: 12.125 " , Teljes szélesség: 10.187 " , Felfüggesztés: Horog
StílusModellLiftEmelési sebességTerhelhetőségMin. Horgok közöttLelkesítésÁr (ÁFA nélkül)
A
29XL85
10 ft.65 fpm500 font15.25 "1€5,508.63
B
29XL88
10 ft.23 fpm2000 font18 "2€7,404.82
C
29XL86
10 ft.45 fpm1000 font15.25 "1€5,005.48
D
29XL87
20 ft.45 fpm1000 font15.25 "1€6,499.53
E
29XL89
20 ft.23 fpm2000 font18 "2€8,366.26
F
29XL90
20 ft.65 fpm500 font15.25 "1€6,869.97

Láncos emelő

A Dayton légláncos emelők nehéz terhek emelésére és süllyesztésére szolgálnak láncblokk-mechanizmussal gyúlékony, poros vagy piszkos környezetben. Ezek a levegővel működtetett emelők (más néven pneumatikus emelők) tökéletesek olyan alkalmazásokhoz, ahol nem áll rendelkezésre elektromos áram, és szikraálló modelljeik ideálisak ott, ahol gyakran használnak veszélyes anyagokat. Ezek a Dayton emelők függesztett fojtószelep-szabályozóval vannak felszerelve, amely a biztonság és a kényelem érdekében, egy elfordítható felső rögzítőhoroggal és egy biztonsági retesszel ellátott teherlánchoroggal. Nyolc lapátos motorjaik csapolt kipufogónyílással rendelkeznek a nagy indítónyomaték érdekében. Válasszon ezen Dayton elektromos láncos emelők széles közül, amelyek 8/1 és 4/1 névleges terheléssel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?