Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31558 Keményfém végű malom négyzet 1/8 1/4 vágás L | AC6NTN 35U913

YG-1 TOOL COMPANY 31558 keményfém maró szögletes 1/8 1/4 vágott L

Raktáron
Cikkszám: AC6NTN Típus: 31558Kereszthivatkozás: 35U913

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€15.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 4 "
Lista számaE5245
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 8 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.4
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31554 Keményfém-malom négyzet 1/16 1/8 Vágott L | AC6NTL 35U911 315541 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€15.79
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31556 Keményfém végű malom tér 3/32 3/16 vágás L | AC6NTM 35U912 315563 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€15.79
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31561 Keményfém végű malom tér 5/32 5/16 vágás L | AC6NTP 35U914 315615 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€23.27
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31565 Keményfém végű malom tér 3/16 3/8 vágás L | AC6NTQ 35U915 315653 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "€22.35
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31570 Keményfém végű malom tér 7/32 7/16 Vágott L | AC6NTR 35U916 315707 / 32 "7 / 16 "2"1 / 4 "€28.42
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31573 Keményfém-malom négyzet 1/4 1/2 Vágott L | AC6NTT 35U917 315731 / 4 "1 / 2 "2"1 / 4 "€28.00
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 31579 Keményfém végű malom tér 5/16 1/2 vágás L | AC6NTU 35U918 315795 / 16 "1 / 2 "2"5 / 16 "€34.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 31558 keményfém maró szögletes 1/8 1/4 vágott L
€15.79 /Mértékegység