Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 07588TF Carbide End Mill Square 7/16 1 Cut L | AC6NQN 35U866

YG-1 TOOL COMPANY 07588TF keményfém maró négyzet 7/16 1 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NQN Típus: 07588TFKereszthivatkozás: 35U866
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
€91.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő7 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1"
Lista számaE5021
AnyagKarbid
Marás Dia.7 / 16 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.7 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.59
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07554TF Keményfém végű malom tér 1/16 3/16 Vágott L | AC6NPW 35U850 07554TF1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.70
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07555TF Keményfém végű malom tér 5/64 3/16 vágás L | AC6NPX 35U851 07555TF5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.74
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07556TF keményfém végű malom tér 3/32 3/8 vágás L | AC6NPY 35U852 07556TF3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.52
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07557TF Keményfém végű malom tér 7/64 3/8 Vágott L | AC6NPZ 35U853 07557TF7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.41
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07558TF Keményfém végű malom tér 1/8 1/2 vágás L | AC6NQA 35U854 07558TF1 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€19.70
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07560TF Keményfém végű malom tér 9/64 1/2 vágás L | AC6NQB 35U855 07560TF9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€31.50
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07561TF Keményfém végű malom tér 5/32 9/16 Vágott L | AC6NQC 35U856 07561TF5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€23.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07588TF keményfém maró négyzet 7/16 1 vágott L
€91.16 /Mértékegység