Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07558TF Keményfém végű malom tér 1/8 1/2 vágás L | AC6NQA 35U854

YG-1 TOOL COMPANY 07558TF keményfém maró négyzet 1/8 1/2 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NQA Típus: 07558TFKereszthivatkozás: 35U854
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
€19.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezTiAlN
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 2 "
Lista számaE5021
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 8 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0014
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07554TF Keményfém végű malom tér 1/16 3/16 Vágott L | AC6NPW 35U850 07554TF1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.70
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07555TF Keményfém végű malom tér 5/64 3/16 vágás L | AC6NPX 35U851 07555TF5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€21.74
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07556TF keményfém végű malom tér 3/32 3/8 vágás L | AC6NPY 35U852 07556TF3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.52
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07557TF Keményfém végű malom tér 7/64 3/8 Vágott L | AC6NPZ 35U853 07557TF7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.41
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07560TF Keményfém végű malom tér 9/64 1/2 vágás L | AC6NQB 35U855 07560TF9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€31.50
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 07561TF Keményfém végű malom tér 5/32 9/16 Vágott L | AC6NQC 35U856 07561TF5 / 32 "9 / 16 "2"3 / 16 "€23.90
YG-1 TOOL COMPANY 07564TF Keményfém maró négyzet 11/64 5/8 Vágott L | AC6NQD 35U857 07564TF11 / 64 "5 / 8 "2"3 / 16 "€39.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 07558TF keményfém maró négyzet 1/8 1/2 vágott L
€19.70 /Mértékegység