Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 01558TN Keményfém maró négyzet 1/8 1/2 Vágás L | AC6NLK 35U769

YG-1 TOOL COMPANY 01558TN keményfém maró négyzet 1/8 1/2 vágott L

Raktáron
Tétel: AC6NLK Típus: 01558TNKereszthivatkozás: 35U769

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezÓn
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 2 "
Lista számaE5020
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 8 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 01552TN Keményfém maró négyzet 1/32 5/64 Vágás L | AC6NLD 35U763 01552TN1 / 32 "5 / 64 "1.5 "1 / 8 "€19.74
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 01553TN Keményfém maró négyszögletes 3/64 7/64 Vágás L | AC6NLE 35U764 01553TN3 / 64 "7 / 64 "1.5 "1 / 8 "€19.97
YG-1 TOOL COMPANY 01554TN Keményfém maró négyzet 1/16 3/16 Vágás L | AC6NLF 35U765 01554TN1 / 16 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€20.27
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 01555TN Keményfém maró négyzet 5/64 3/16 Vágás L | AC6NLG 35U766 01555TN5 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€19.06
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 01556TN Keményfém maró négyzet 3/32 3/8 Vágás L | AC6NLH 35U767 01556TN3 / 32 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€17.82
YG-1 SZERSZÁM VÁLLALAT 01557TN Keményfém maró négyzet 7/64 3/8 Vágás L | AC6NLJ 35U768 01557TN7 / 64 "3 / 8 "1.5 "1 / 8 "€19.66
YG-1 SZERSZÁMVÁLLALAT 01560TN Keményfém végű malom tér 9/64 1/2 vágás L | AC6NLL 35U770 01560TN9 / 64 "1 / 2 "2"3 / 16 "€25.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01558TN keményfém maró négyzet 1/8 1/2 vágott L
€20.18 /Mértékegység