Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YG-1 TOOL COMPANY 01328 Cobalt End Mill Square End 9/16 1-1/8 Cut L | AC6PFY 35V201

YG-1 TOOL COMPANY 01328 Cobalt End Mill Square End 9/16 1-1/8 Vágott L

Raktáron
Tétel: AC6PFY Típus: 01328Kereszthivatkozás: 35V201
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
€59.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKobaltvég malom
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő9 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusSzögletes vég
befejezFényes
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1.125 "
Lista számaE2030
AnyagKobalt
Marás Dia.9 / 16 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz3.125 "
Shank Dia.1 / 2 "
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.22
HS-kód8207703030
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőVágás hosszaTeljes hosszShank Dia.Ár
YG-1 TOOL COMPANY 01291 Cobalt End Mill Square End 5/32 7/16 Vágott L | AC6PFJ 35V187 012915 / 32 "7 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "€25.24
YG-1 TOOL COMPANY 01293 Cobalt End Mill Square End 3/16 7/16 Vágott L | AC6PFK 35V188 012933 / 16 "7 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "€26.03
YG-1 TOOL COMPANY 01295 Cobalt End Mill Square End 7/32 1/2 Cut L | AC6PFL 35V189 012957 / 32 "1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 8 "€25.26
YG-1 TOOL COMPANY 01297 Cobalt End Mill Square End 1/4 1/2 Cut L | AC6PFM 35V190 012971 / 4 "1 / 2 "2 5 / 16 "3 / 8 "€25.24
YG-1 TOOL COMPANY 01299 Cobalt End Mill Square End 9/32 9/16 Vágás L | AC6PFN 35V191 012999 / 32 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "€26.64
YG-1 TOOL COMPANY 01301 Cobalt End Mill Square End 5/16 9/16 Vágott L | AC6PFP 35V192 013015 / 16 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "€26.00
YG-1 TOOL COMPANY 01303 Cobalt End Mill Square End 11/32 9/16 Cut L | AC6PFQ 35V193 0130311 / 32 "9 / 16 "2 5 / 16 "3 / 8 "€25.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01328 Cobalt End Mill Square End 9/16 1-1/8 Vágott L
€59.19 /Mértékegység