KERN AND SOHN SD sorozatú rugótesztelők


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 235 x 300 x 620 mm , Ház magassága: 620 mm , Ház hossza: 300 mm , Bemeneti feszültség: 220V AC , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Beépített tápegység , Egységek: Kg, Lbf, N
StílusModellMax. KényszerítésolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
A
SD 50N100
50 N0.01 N€3,667.36
B
SD 100N100
100 N0.02 N€3,667.36
C
SD 200N100
200 N0.05 N€3,390.85
D
SD 500N100
500 N0.1 N€3,667.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?