Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YELLOW DACKET 22985 Töltőtömlő, 45 fok. Szerelvény, alacsony veszteség, 60 hüvelykes méret | AA4EQU 12H942

YELLOW JACKET 22985 töltőtömlő, 45 fok. Illeszkedő, alacsony veszteségű, 60 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AA4EQU Típus: 22985Kereszthivatkozás: 12H942

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€236.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöltő tömlő
Szög45 fok
Burst nyomás4000 PSI
színekPiros, sárga, kék készlet
Csatlakozás mérete1/4 "Nő
SzerelőanyagSárgaréz
Tömlő anyagaGumi
Hossz60 "
Tömlők száma3
típusHűtés és légkondicionálás
Munkahelyi nyomás800 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termék részletek:

A YELLOW JACKET 22985 töltőtömlő ideális a hűtőközeg biztonságos szállítására a klíma- és hűtőrendszerek karbantartása, javítása vagy telepítése során. HVAC rendszerekben használják hűtőközeg feltöltésére és visszanyerésére a klíma- és hűtőrendszerek karbantartása, javítása vagy telepítése során.

Jellemzők:

  • Gumiból készült tömlőkkel rendelkezik, amelyek ellenállnak a kopásnak, és hosszú élettartamot biztosítanak az igényes HVAC alkalmazásokban.
  • Ez a tömlőkészlet sárgaréz szerelvényekkel rendelkezik, amelyek robusztus csatlakozásokat és korrózióállóságot biztosítanak a nagyobb megbízhatóság érdekében.
  • 45 fokos szöggel rendelkezik, ami megkönnyíti a használatot és a manőverezhetőséget szűk helyeken a hűtőközeg-kezelési feladatok során.
  • Ez a töltőtömlő alacsony veszteségű kialakítással van felszerelve, minimalizálva a hűtőközeg-veszteséget a töltési és visszanyerési folyamatok során, elősegítve a környezetvédelmi felelősségvállalást és a költséghatékonyságot.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton 4PDG1 gyűjtőcső mérőkészlet: Ezt a készletet a technikusok rendszerkarbantartási, javítási és hűtőközeg-feltöltési feladatok során használják. A mérőeszközök lehetővé teszik a magas és alacsony oldalsó nyomások pontos nyomon követését, lehetővé téve a rendszer teljesítményének értékelését és a lehetséges problémák azonosítását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a maximális nyomás, amelyet a YELLOW JACKET 22985 töltőtömlő képes ellenállni?

V. Jelentős, 4000 psi felrobbanási nyomást kínál, jelezve, hogy a tömlőkészlet képes biztonságosan és hatékonyan kezelni a nagynyomású hűtőközeggel kapcsolatos feladatokat.

K. Hogyan kell karbantartani a YELLOW JACKET 22985 töltőtömlőkészletet?

V. A rendszeres karbantartás magában foglalja a tömlők és csatlakozások szivárgásának ellenőrzését, a szelepek zökkenőmentes működésének biztosítását, valamint a mérőműszer pontosságának ellenőrzését. A karbantartást a gyártó ajánlásai szerint végezze.

Termékváltozatok

TermékekModellMunkahelyi nyomásSzögBurst nyomásszínekCsatlakozás méreteHosszTömlők számatípusÁr
YELLOW DACKET 29060 Töltőtömlő, golyóscsap vége, 1/4 hüvelykes méret, 60 hüvelyk hosszú, sárga | AA2JRT 10M802 29060800 PSI0 fok4000 PSISárga1/4 "Nő60 "1Hűtés és légkondicionálás€92.94
YELLOW DACKET 29260 Töltőtömlő, golyóscsap vége, 1/4 hüvelykes méret, 60 hüvelyk hosszú, kék | AA2JRU 10M803 29260800 PSI0 fok4000 PSIKék1/4 "Nő60 "1Hűtés és légkondicionálás€90.91
SÁRGA KABÁT 29660 Töltőtömlő, golyósszelepvég, 1/4 hüvelykes méretű, 60 hüvelykes tömlő, golyósszelep vége, 1/4 hüvelykes méret, piros | AA2JRV 10M804 29660800 PSI0 fok4000 PSIPiros1/4 "Nő60 "1Hűtés és légkondicionálás€91.00
YELLOW DACKET 29985 Töltőtömlő, golyóscsap vége, 1/4 hüvelykes méret, 60 hüvelyk hosszú, sárga / kék / piros | AA2JRW 10M805 29985800 PSI0 fok4000 PSISárga / kék / piros1/4 "Nő60 "3Hűtés és légkondicionálás€297.54
YELLOW DACKET 21060 Töltőtömlő, 1/4 hüvelykes méret, sárga, 60 hüvelykes hosszúság | AB4APP 1WLG6 21060800 PSI0 fok4000 PSISárga1/4 "egyenes60 "1Hűtés és légkondicionálás€54.76
YELLOW DACKET 21660 Töltőtömlő, 1/4 hüvelykes méretű, piros, 60 hüvelykes hosszúság | AB4APQ 1WLG7 21660800 PSI0 fok4000 PSIPiros1/4 "egyenes60 "1Hűtés és légkondicionálás€54.76
YELLOW DACKET 21260 Töltőtömlő, 1/4 hüvelykes méretű, kék, 60 hüvelykes hosszúság | AB4APR 1WLG8 21260800 PSI0 fok4000 PSIKék1/4 "egyenes60 "1Hűtés és légkondicionálás€54.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 22985 töltőtömlő, 45 fok. Illeszkedő, alacsony veszteségű, 60 hüvelyk méretű
€236.42 /Mértékegység