Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 8994 mélyütős aljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 2-15/16 hüvelykes méret | AF8NNE 29AR29

WRIGHT TOOL 8994 Deep Impact foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 2-15/16 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8NNE Típus: 8994Kereszthivatkozás: 29AR29
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
€813.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1"
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz5"
SAE vagy metrikusSAE
Méret2-15 / 16 "
Dugasz mélységeMély

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.959
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 8930 Deep Impact Socket, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 15/16 hüvelykes méret | AF8MNU 29AP96 89304"15 / 16 "€96.22
WRIGHT TOOL 8932 mélyütős aljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1 hüvelykes méret | AF8MNV 29AP97 89324"1"€98.60
WRIGHT TOOL 8933 mélyütős aljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-1/16 hüvelykes méret | AF8MNW 29AP98 89334"1-1 / 16 "€95.76
WRIGHT TOOL 8936 mélyütős aljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-1/8 hüvelykes méret | AF8MNY 29AR01 89364"1.125 "€101.10
WRIGHT TOOL 8938 mélyütős aljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pont, 1-3/16 hüvelykes méret | AF8MNZ 29AR02 89384"1.187 "€105.54
WRIGHT TOOL 8924 mélyütős aljzat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 3/4 hüvelykes méret | AF8NLY 29AP93 89244"3 / 4 "€85.76
WRIGHT TOOL 8926 Deep Impact Socket, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 13/16 hüvelykes méret | AF8NLZ 29AP94 89264"13 / 16 "€100.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 8994 Deep Impact foglalat, 1 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 2-15/16 hüvelykes méret
€813.68 /Mértékegység