Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WRIGHT TOOL 84829 Szabványos ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-13/16 hüvelykes méret | AF8NQQ 29AT02

WRIGHT TOOL 84829 szabványos ütközőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-13/16 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AF8NQQ Típus: 84829Kereszthivatkozás: 29AT02

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€309.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1.5 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagMelegen kovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz3.375 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret1-13 / 16 "
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6415
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellOutput TypeTeljes hosszMéretÁr
WRIGHT TOOL 84821 Szabványos ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-5/16 hüvelykes méret | AF8NQG 29AR93 84821Hex3.125 "1 5 / 16 "€286.00
WRIGHT TOOL 84822 Szabványos ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-3/8 hüvelykes méret | AF8NQH 29AR94 84822Hex3.125 "1.375 "€285.26
WRIGHT TOOL 84823 Szabványos ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-7/16 hüvelykes méret | AF8NQJ 29AR95 84823Hex3.187 "1.437 "€285.26
WRIGHT TOOL 84824 Szabványos ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-1/2 hüvelykes méret | AF8NQK 29AR96 84824Hex3.25 "1.5 "€294.79
WRIGHT TOOL 84825 Szabványos ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-9/16 hüvelykes méret | AF8NQL 29AR97 84825Hex3.25 "1-9 / 16 "€307.16
WRIGHT TOOL 84826 Szabványos ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-5/8 hüvelykes méret | AF8NQM 29AR98 84826Hex3.25 "1.625 "€306.49
WRIGHT TOOL 84827 Szabványos ütőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-11/16 hüvelykes méret | AF8NQN 29AR99 84827Hex3.25 "1-11 / 16 "€297.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 84829 szabványos ütközőaljzat, 1-1/2 hüvelykes meghajtó, 6 pontos, 1-13/16 hüvelykes méret
€309.45 /Mértékegység