HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Időjárásálló csizma


Szűrő
Szín: Fekete , Építkezés: Öntött , Magasság: 1.87 " , Anyaga: Elasztomer / elasztomer , Beépítési: Szerelések az eszközön , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Szélesség: 1.37 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL7717C
-€106.37
B
HBL7459V
-€28.55
C
HBL7495V
-€29.09
D
HBL7490V
-€24.89
E
HBL7440V
1.87 "€27.65
F
HBL6027
rövid€104.20
G
HBL7716C
rövid€93.13

Időjárásálló csizma

A Hubbell Wiring Device-Kellems időjárásálló csizma megvédi a kábelcsatlakozókat a káros vegyszerektől és az UV-sugárzástól. Tartós, hőre lágyuló elasztomerekből készültek, hogy ellenálljanak a -40 és 75 °C közötti hőmérsékletnek. Ezek a csizmák bordázott kialakításúak, hogy biztonságos fogást biztosítsanak, és időjárásálló huzat a nagyobb biztonság érdekében. Raptor Supplies egyben pecsét tite csizma 1.84 és 2.09 hüvelyk szélességben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?