WRIGHT TOOL 1-1/2 hüvelykes meghajtó 6 pontos szabványos ütőaljzatok


Szűrő
Meghajtó mérete: 1.5 " , Meghajtó típusa: Négyzet , Befejez: Fekete oxid , Anyaga: Melegen kovácsolt ötvözött acél , Pontok száma: 6 , SAE vagy metrika: SAE , Aljzat mélysége: Standard
StílusModellOutput TypeTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
84858
6 pont5.187 "3.625 "€968.04
A
84868
Hex5.75 "4.25 "€1,556.28
A
84850
Hex4.75 "3.125 "€722.55
A
84882
Hex6.375 "5.125 "€3,070.89
A
84821
Hex3.125 "1 5 / 16 "€292.01
A
84824
Hex3.25 "1.5 "€300.17
A
84826
Hex3.25 "1.625 "€312.94
A
84838
Hex4"2.375 "€400.65
A
84840
Hex4.125 "2.5 "€389.07
A
84843
Hex4 5 / 16 "2-11 / 16 "€444.66
A
84845
Hex4.437 "2-13 / 16 "€541.92
A
84846
Hex4.5 "2.875 "€532.66
A
84847
Hex4 17 / 32 "2-15 / 16 "€546.55
A
84848
Hex4.625 "3"€620.67
A
84849
Hex4 11 / 16 "3-1 / 16 "€699.41
A
84852
Hex4.875 "3.25 "€773.51
A
84851
Hex4.75 "3.187 "€704.03
A
84874
Hex6.125 "4.625 "€1,861.98
A
84853
Hex4.875 "3-5 / 16 "€773.51
A
84854
Hex4 15 / 16 "3.375 "€741.10
A
84825
Hex3.25 "1-9 / 16 "€313.62
A
84827
Hex3.25 "1-11 / 16 "€313.62
A
84829
Hex3.375 "1-13 / 16 "€317.70
A
84830
Hex3.625 "1.875 "€317.70
A
84831
Hex3.625 "1-15 / 16 "€318.90
A
84832
Hex3.75 "2"€306.97
A
84844
Hex4.375 "2.75 "€523.08
A
84857
Hex5.125 "3-9 / 16 "€814.26
A
84859
Hex5.25 "3-11 / 16 "€1,093.11
A
84864
Hex5.5 "4mm€1,482.18
A
84878
Hex6.25 "4.875 "€2,468.77
A
84871
Hex5.875 "4.437 "€1,783.26
A
84869
Hex5.75 "4-5 / 16 "€1,635.02
A
84828
Hex3.375 "1.75mm€317.15
A
84872
Hex5.875 "4.5 "€1,899.03
A
84876
Hex6.125 "4.75 "€2,413.17
A
84880
Hex6.25 "5"€2,556.75
A
84884
Hex6.5 "5.25 "€3,510.92
A
84886
Hex6.5 "5.375 "€3,612.81
A
84888
Hex6.625 "5.5 "€3,974.09
A
84896
Hex6.875 "6€4,219.58
A
848104
Hex7"6.5 "€4,654.97
A
84861
Hex5.25 "3-13 / 16 "€1,241.33
A
84865
Hex5.5 "4-1 / 16 "€1,449.77
A
84822
Hex3.125 "1.375 "€300.17
A
84823
Hex3.187 "1.437 "€300.17
A
84833
Hex3.75 "2-1 / 16 "€330.93
A
84870
Hex5.75 "4.375 "€1,741.55
A
84834
Hex3.75 "2.125 "€329.68
A
84835
Hex3 13 / 16 "2.187 "€328.47
A
84836
Hex3.875 "2.25 "€375.32
A
84837
Hex3 15 / 16 "2-5 / 16 "€375.04
A
84839
Hex4 1 / 16 "2.437 "€400.65
A
84841
Hex4.187 "2-9 / 16 "€437.58
A
84842
Hex4.25 "2.625 "€437.70
A
84855
Hex5"3.437 "€782.79
A
84856
Hex5.125 "3.5 "€778.13
A
84860
Hex5.25 "3.75 "€1,031.79
A
84862
Hex5.375 "3.875 "€1,554.06
A
84863
Hex5.5 "3-15 / 16 "€1,417.32
A
84867
Hex5.625 "4.187 "€1,556.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?