WOODHEAD 1301500190 tűs és hüvelyes csatlakozó, 60 A, felhajtható fedéllel, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 480 V, piros

Tétel: CH2XHZ Típus: 1301500190Kereszthivatkozás: 460C7W
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapos és hüvelyes csatlakozó
Pólusok száma3
típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaÁr
WOODHEAD 1301500081 Tűs és hüvelyes csatlakozó, 60A, felhajtható fedéllel, 2 pólusú/3 vezetékes, 480 V, piros | CH2WZF 360C7 13015000812-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500080 Tűs és hüvelyes csatlakozó, 60A, Felhajtható fedéllel, 2 pólusú/3 vezetékes, 250V, Kék | CH2WZH 360C6W 13015000802-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500108 Tűs és hüvelyes csatlakozó, 100A, Felhajtható fedéllel, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 250 V, kék | CH2XGJ 4100C9W 13015001083-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500107 Tűs és hüvelyes csatlakozó, 100A, felhajtható fedéllel, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 480 V, piros | CH2XGL 4100C7W 13015001073-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500106 Tűs és hüvelyes csatlakozó, 100A, felhajtható fedéllel, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 600 V, fekete | CH2XGN 4100C5W 13015001063-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500105 tűs hüvelyes csatlakozó, 100A, felhajtható fedéllel, 3 pólusú/4 vezetékes, 250 V, narancssárga | CH2XGQ 4100C12W 13015001053-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1301500192 Tűs és hüvelyes csatlakozó, 60A, felhajtható fedéllel, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 250 V, kék | CH2XHV 460C9W 13015001923-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1301500190 tűs és hüvelyes csatlakozó, 60 A, felhajtható fedéllel, 3 pólusú/4 vezetékes, 3 fázisú, 480 V, piros