KERN AND SOHN MPB sorozatú személyi mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Linearitás: +/-0.2 kg , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Platform magasság: 300 mm , Platform szélessége: 315 mm , Tápegység: Power Adapter , Egységek: Kg , Mérleglap anyaga: Festett acél
StílusModellPlatform mélységeMérlegplatform méreteiÁr (ÁFA nélkül)
A
MPB 300K100P
55 mm315 x 300 x 55 mm€611.23
B
MPB 300K100
60 mm315 x 300 x 60 mm€334.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?