WOODHEAD 1300610168 Egyvégű vezetékkészlet, 4 pólusú, dugaszoló, 16 AWG, PVC, kábel, 2 m

Tétel: CH2RAN Típus: 1300610168Kereszthivatkozás: 104007A45M020
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.42 "
Kábelköpeny színeSzürke
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza6.56 ft.
Kábeltípusvédtelen
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma4
Irányultság90 diploma
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)16

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKábelköpeny színeKábeltípusPólusok számaIrányultságHőmérséklet tartománytípusÁr
WOODHEAD 1300610037 Zsinórkészlet, 3 pólusú, női, egyenes, 14 méret, szürke, PVC, 27m | CH2MQE 103000A46M270 1300610037--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300610036 Zsinórkészlet, 3 pólusú, női, egyenes, 14-es méretű, szürke, PVC, 20 m | CH2MQG 103000A46M200 1300610036--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300610035 Zsinórkészlet, 3 pólusú, női, egyenes, 14-es méretű, PVC, 10 m | CH2MQJ 103000A46M100 1300610035--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300610198 Zsinórkészlet, 3 pólusú, női, egyenes, 14-es méretű, szürke, PVC, 8 m | CH2MQL 103000A46M080 1300610198--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300610034 Zsinórkészlet, 3 pólusú, női, egyenes, 14-es méretű, PVC, 5 m | CH2MQN 103000A46M050 1300610034--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300610033 Zsinórkészlet, 3 pólusú, női, egyenes, 14-es méretű, PVC, 4 m | CH2MQQ 103000A46M040 1300610033--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300610032 Vezetékkészlet, 3 pólusú, női, egyenes, 14 méret, szürke, PVC, 3 m, rozsdamentes acél | CH2MQT 103000A46M0308 1300610032--------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300610168 Egyvégű vezetékkészlet, 4 pólusú, dugaszoló, 16 AWG, PVC, kábel, 2 m