WOODHEAD 1300120019 Kétvégű zsinórkészlet, 10 pólusú, dugós anya, 16 AWG, PVC, kábel, 6.10 m

Cikkszám: CH2TYL Típus: 1300120019Kereszthivatkozás: 331020A01F200
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.66 "
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza20 ft.
KábeltípusSTOOW
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma10
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusNő férfi
Huzalméret (AWG)16

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKábelköpeny színeKábelköpeny anyagaKábel hosszaKapcsolattartó anyagPólusok számaHőmérséklet tartományÁr
WOODHEAD 1300120017 Zsinórkészlet, 10 pólusú, férfi hüvely, 12 láb, 16/10 méret, PVC/rozsdamentes acél | CH2HGA 331020A01F1201 1300120017--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300120025 Zsinórkészlet, 10 pólusú, férfi nő, 35 láb, 16/10 méret, PVC | CH2TXV 331020A01F350 1300120025--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300120024 Zsinórkészlet, 10 pólusú, férfi hüvely, 30 láb, 16/10 méret, PVC/rozsdamentes acél | CH2TXY 331020A01F3001 1300120024--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300120023 Kábelkészlet, 10 pólusú, férfi, 30 láb, 16Awg méretű, STOOW | CH2TYB 331020A01F300 1300120023--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300120022 Zsinórkészlet, 10 pólusú, férfi, 25 láb, 16/10 méret, PVC | CH2TYE 331020A01F250 1300120022--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300120020 Kábelkészlet, 10 pólusú, férfi hüvely, 20 láb, 16/10 méret, PVC/rozsdamentes acél | CH2TYH 331020A01F2001 1300120020--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300120018 Zsinórkészlet, 10 rudas, férfi női, 15 láb, 16/10 méret, PVC | CH2TYP 331020A01F150 1300120018--------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300120019 Kétvégű zsinórkészlet, 10 pólusú, dugós anya, 16 AWG, PVC, kábel, 6.10 m