WOODHEAD 1300070028 Egyvégű vezetékkészlet, 6 pólusú, 16 AWG, PVC, kábel, 6.10 m

Tétel: CH2NPA Típus: 1300070028Kereszthivatkozás: 206000A01F200
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.54 "
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza20 ft.
KábeltípusSTOOW
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Csatolás típusaCsavarmenetes
Kulcsnyílásegyetlen
Pólusok száma6
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típus
Huzalméret (AWG)16

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKábel hosszaKapcsolattartó anyagCsatolás típusaPólusok számaHőmérséklet tartománytípusÁr
WOODHEAD 1300070026 egyvégű zsinórkészlet, 6 pólusú, nőstényes, 16 AWG, PVC, kábel, 3.66 m | CH2FAB 206000A01F120 13000700260.54 "12 ft.SárgarézCsavarmenetes6-20-105 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300070024 egyvégű zsinórkészlet, 6 pólusú, nőstényes, 16 AWG, PVC, kábel, 1.83 m | CH2FAF 206000A01F060 13000700240.54 "6 ft.SárgarézCsavarmenetes6-20-105 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300070022 Egyvégű zsinórkészlet, 6 pólusú, nőstényes, 16 AWG, PVC, kábel, 0.91 m | CH2FAK 206000A01F030 13000700220.54 "3 ft.SárgarézCsavarmenetes6-20-105 ° C-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300070057 egyvégű zsinórkészlet, 6 pólusú, dugaszolható, 16 AWG, PVC, kábel, 6.10 m | CH2NKQ 206002A01F200 13000700570.54 "20 ft.SárgarézCsavarmenetes6-20-105 ° Cférfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300070056 Zsinórkészlet, 6 rúd, Férfi, 15 láb, 16 AWG, STOOW | CH2NKU 206002A01F150 1300070056--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300070055 Zsinórkészlet, 6 pólusú, férfi, 12 láb, 16/6 méretű, PVC, rozsdamentes acél | CH2NKX 206002A01F1201 1300070055--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1300070054 Egyvégű zsinórkészlet, 6 pólusú, dugaszolható, 16 AWG, PVC, kábel, 3.66 m | CH2NLA 206002A01F120 13000700540.54 "12 ft.SárgarézCsavarmenetes6-20-105 ° Cférfi-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1300070028 Egyvégű vezetékkészlet, 6 pólusú, 16 AWG, PVC, kábel, 6.10 m