WOODHEAD 1200870074 Kétvégű zsinórkészlet, 3 pólusú, dugós anya, 24 AWG, PVC, kábel, 1 m

Cikkszám: CH2HFH Típus: 1200870074Kereszthivatkozás: 443030A10M010
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel átmérője0.17 "
Kábelköpeny színeSárga
Kábelköpeny anyagaPVC
Kábel hossza3.28 ft.
KábeltípusUL
Kapcsolattartó anyagRézötvözet
Csatolás típusaCsavarmenetes
Pólusok száma3
O Gyűrű anyagaFluor elasztomer
IrányultságEgyenes
GalvanizálásArany
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusNő férfi
Huzalméret (AWG)24

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel átmérőjeKábelköpeny anyagaKábel hosszaKábeltípusPólusok számaIrányultságHőmérséklet tartományÁr
WOODHEAD 1200870593 Zsinórkészlet, 3 pólusú, 5 m, Egyenes, 90 fokos, PNP, Csatlakozó, 24/3 méret | CH2EUX 4430P7A10M050 1200870593--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200870483 Zsinórkészlet, 3 pólusú, 3 m, Egyenes, 90 fokos, NPN, Csatlakozó | CH2EUZ 4430N7B03M030 1200870483--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200870639 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, 5 m, 90 fokos, csatlakozó | CH2EVB 443033B03M050 1200870639--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200870032 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, 5 m, 90 fokos, egyenes, csatlakozó | CH2EVD 443032B09M050 1200870032--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200870031 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, 4 m, 90 fokos, egyenes, csatlakozó | CH2EVF 443032B09M040 1200870031--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200870267 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, 8 m, 90 fokos, egyenes, csatlakozó | CH2EVH 443032B03M080 1200870267--------
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200870266 Zsinórkészlet, 3 pólusú, férfi női, 5 m, 90 fokos, egyenes, csatlakozó | CH2EVK 443032B03M050 1200870266--------
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200870074 Kétvégű zsinórkészlet, 3 pólusú, dugós anya, 24 AWG, PVC, kábel, 1 m