LASCO Női adapter


Szűrő
Test anyaga: PVC , Megfelelőség: ASTM , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Menetrend: 40
StílusModellszínekKapcsolat típusaHosszMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1435-010
SzürkeHelyezzen be x FNPT-t2.66 "270 psi @ 73 fok F1"€6.21
A
1435-012
SzürkeHelyezzen be x FNPT-t2.85 "220 psi @ 73 fok F1.25 "€7.94
A
1435-007
SzürkeHelyezzen be x FNPT-t2.54 "280 psi @ 73 fok F3 / 4 "€5.53
A
1435-020
SzürkeHelyezzen be x FNPT-t3.08 "170 psi @ 73 fok F2"€15.63
A
1435-005
SzürkeHelyezzen be x FNPT-t2.51 "360 psi @ 73 fok F1 / 2 "€5.21
A
1435-015
SzürkeHelyezzen be x FNPT-t3.03 "200 psi @ 73 fok F1.5 "€9.54
B
435010
fehérFoglalat x FNPT2.18 "450 psi @ 73 fok F1"€1.33
B
435012
fehérFoglalat x FNPT2.19 "-1.25 "€2.00
B
435020
fehérFoglalat x FNPT3.25 "-2"€2.97
B
435025
fehérFoglalat x FNPT3.78 "-2.5 "€6.57
B
435005BC
fehérFoglalat x FNPT1.74 "-1 / 2 "€0.78
B
435050
fehérFoglalat x FNPT5"-5"€30.08
B
435060
fehérFoglalat x FNPT5.74 "-6"€59.30
C
435080
fehérFoglalat x FNPT9.25 "-8"€107.79
B
435007BC
fehérCsúszás x FNPT1.81 "-3 / 4 "€1.38
B
435015
fehérFoglalat x FNPT2.24 "-1.5 "€2.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?