Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WISS M3R Aviation Snip 9 3/4 hüvelykes egyenes | AE2EXZ 4X865

WISS M3R Aviation Snip 9 3/4 hüvelykes egyenes

Raktáron
Tétel: AE2EXZ Típus: M3RKereszthivatkozás: 4X865
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
€40.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülési Snip
ÉpítésMolibdén acél állkapocs
Vágási műveletBal / Jobb / Egyenes
ÉlvonalbeliFogazott
Vágási hossza1.5 "
Kezelje a színtSárga
Fogantyú kialakításaKontúrozott vinil markolat
Fogantyú típusaÖsszetett tőkeáttételi akció
Állkapocs típusNem csúszik fogazott
AnyagMolibdén acél állkapocs
Fémmérő18 Enyhe
Teljes hossz9.75 "
Biztonsági reteszIgen
típusRepülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÉpítésVágási művelettípusVágási hosszaKezelje a színtFogantyú típusaAnyagÁr
WISS M5R Snip Bulldog | AA8TVP 1A631 M5R9.25 "Molibdén acél állkapocsEgyenesBulldog minta7 / 8 "Piros-Molibdén acél állkapocs€56.72
WISS M1R Aviation Snip 9 3/4 hüvelyk bal | AE2EXX 4X863 M1R9.75 "Nagy szilárdságú acél fogantyú, molibdén acél állkapocsBal / EgyenesRepülés1.375 "PirosKontúrozott vinil markolat, vegyes tőkeáttételNagy szilárdságú acél fogantyú, molibdén acél állkapocs€49.65
WISS M2R Aviation Snip 9 3/4 hüvelyk jobb | AE2EXY 4X864 M2R9.75 "Nagy szilárdságú acél fogantyú, molibdén acél állkapocsJobb / EgyenesRepülés1.375 "ZöldKontúrozott vinil markolat, vegyes tőkeáttételNagy szilárdságú acél fogantyú, molibdén acél állkapocs€44.30
WISS M2RS1 Aviation Snip Special 9 3/4 hüvelyk jobb | AE7YZU 6C199 M2RS19.75 "Nagy szilárdságú acél fogantyú, molibdén acél állkapocsJobbKülönleges sorozat1.375 "KékKontúrozott vinil markolat, vegyes tőkeáttételNagy szilárdságú acél fogantyú, molibdén acél állkapocs€66.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WISS M3R Aviation Snip 9 3/4 hüvelykes egyenes
€40.74 /Mértékegység