Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WISS M2RS1 Aviation Snip Special 9 3/4 hüvelyk jobb | AE7YZU 6C199

WISS M2RS1 Aviation Snip Special 9 3/4 hüvelykes jobb

Raktáron
Tétel: AE7YZU Modell: M2RS1Kereszthivatkozás: 6C199
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
€66.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRepülési Snip
ÉpítésNagy szilárdságú acél fogantyú, molibdén acél állkapocs
Vágási műveletJobb
ÉlvonalbeliFogazott
Vágási hossza1.375 "
Kezelje a színtKék
Fogantyú kialakításaKontúrozott vinil markolat
Fogantyú típusaKontúrozott vinil markolat, vegyes tőkeáttétel
Állkapocs típusNem csúszik fogazott
AnyagNagy szilárdságú acél fogantyú, molibdén acél állkapocs
Fémmérő18 Enyhe
Teljes hossz9.75 "
Biztonsági reteszIgen
típusKülönleges sorozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8203406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÉpítésVágási művelettípusVágási hosszaKezelje a színtFogantyú típusaAnyagÁr
WISS M5R Snip Bulldog | AA8TVP 1A631 M5R9.25 "Molibdén acél állkapocsEgyenesBulldog minta7 / 8 "Piros-Molibdén acél állkapocs€56.72
WISS M1R Aviation Snip 9 3/4 hüvelyk bal | AE2EXX 4X863 M1R9.75 "Nagy szilárdságú acél fogantyú, molibdén acél állkapocsBal / EgyenesRepülés1.375 "PirosKontúrozott vinil markolat, vegyes tőkeáttételNagy szilárdságú acél fogantyú, molibdén acél állkapocs€49.65
WISS M2R Aviation Snip 9 3/4 hüvelyk jobb | AE2EXY 4X864 M2R9.75 "Nagy szilárdságú acél fogantyú, molibdén acél állkapocsJobb / EgyenesRepülés1.375 "ZöldKontúrozott vinil markolat, vegyes tőkeáttételNagy szilárdságú acél fogantyú, molibdén acél állkapocs€44.30
WISS M3R Aviation Snip 9 3/4 hüvelykes egyenes | AE2EXZ 4X865 M3R9.75 "Molibdén acél állkapocsBal / Jobb / EgyenesRepülés1.5 "SárgaÖsszetett tőkeáttételi akcióMolibdén acél állkapocs€40.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WISS M2RS1 Aviation Snip Special 9 3/4 hüvelykes jobb
€66.82 /Mértékegység