Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINTERS INSTRUMENTS PETW213LF vízmérő 2.5 hüvelykes 0-160 psi | AG9HHC 20JN42

WINTERS INSTRUMENTS PETW213LF vízmérő 2.5 hüvelyk 0-160 psi

Raktáron
Tétel: AG9HHC Modell: PETW213LFKereszthivatkozás: 20JN42
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
€32.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyefelső
Csatlakozás mérete3 / 4 "
Dial Méret2.5 "
Elsődleges alkalmazásHázi víznyomás tesztelés
Választék0-160 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.162
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
WINTERS INSTRUMENTS PETW217LF vízmérő 2.5 hüvelyk 0-300 psi | AG9HHD 20JN43 PETW217LF0 a 300€32.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PETW213LF vízmérő 2.5 hüvelyk 0-160 psi
€32.36 /Mértékegység