Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WINTERS INSTRUMENTS PETW217LF Water Test Gauge 2.5 inch 0 to 300 psi | AG9HHD 20JN43

WINTERS INSTRUMENTS PETW217LF vízmérő 2.5 hüvelyk 0-300 psi

Raktáron
Tétel: AG9HHD Modell: PETW217LFKereszthivatkozás: 20JN43

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Kalibrációs tanúsítványNem
Case MaterialAcél
Csatlakozás helyefelső
Csatlakozás mérete3 / 4 "
Dial Méret2.5 "
Elsődleges alkalmazásHázi víznyomás tesztelés
Választék0 a 300

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országCN

Termék részletek:

    • Nyomás- és vákuummérő típusa: Nyomásmérő
    • Gauge Panel szerelhető: Nem
    • Folyadékkal töltött: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
WINTERS INSTRUMENTS PETW213LF Water Test Gauge 2.5 inch 0 to 160 psi | AG9HHC 20JN42 PETW213LF0-160 psi€32.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PETW217LF vízmérő 2.5 hüvelyk 0-300 psi
€32.36 /Mértékegység