FANTECH DBF sorozatú csőerősítő ventilátorok


Szűrő
CFM @ 0.200-In. SP: 150 , Légcsatorna átm.: 4" , Ház magassága: 8 15 / 16 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 3.875 " , Max. Erősítők: 0.73 , Motor fordulatszám: 2800 , Feszültség: 120 VAC , Watt: 83 , Kerék típusa: Visszafelé hajló
StílusModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPÁr (ÁFA nélkül)
A
95900
---€464.31
B
DBF 4XL
1708678€536.77
C
DBF 4XLT
19510155€589.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?