WILTON TOOLS 11693 Fúróprés satu keresztcsúszda 3 In | AD4CBU 41D447 / CS3

WILTON TOOLS 11693 Fúróprés satu keresztcsúszda 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD4CBU Típus: 11693Kereszthivatkozás: 41D447 / CS3

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€344.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúróprés
típusKeresztcsúszda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4025
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8205700060
Származási országCN

Termék részletek:

    • A Wilton 11693 egy fúrósatu, amelyet arra terveztek, hogy a fúrási műveletek során szilárdan rögzítse a munkadarabot.
    • Fekete oxid bevonatú csavarokkal rendelkezik, amelyek egyenletes szorítónyomást biztosítanak, és tartós talppal rendelkezik, 5 csavarsaruval a gépasztalra való könnyű felszerelés érdekében.
    • Ez a fúrósajtó edzett, V-alakú barázdás pofákkal rendelkezik, amelyek függőlegesen és vízszintesen is tartják a kör alakú tárgyakat.

Termékváltozatok

TermékekModellPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hossztípusÁr
WILTON TOOLS 69997 Fúróprés satu 1-1/2 D 4-1/2 hüvelyk nyitott | AB7ZKW 24W025 699974-1 / 2 "4"---€113.49
WILTON TOOLS 13403 Fúróprés satu 1-1/4 D 8-3/16 hüvelyk nyitott | AB7ZLV 24W073 13403-----€1,070.61
WILTON TOOLS 12800 fúróprés satu 2.5 hüvelykes pofa | AC9WNF 3KZL1 / 25 12800-----€198.60
WILTON TOOLS 11674 Fúróprés satu ipari 4 In | AD4CBM 41D438 / DI44 11674----Ipari€158.90
WILTON TOOLS 11676 Fúróprés satu Ipari 6 In | AD4CBN 41D439 / DI66 11676----Ipari€442.99
WILTON TOOLS 11743 Fúróprés satu alacsony profilú 3 In | AD4CBP 41D443 / LP3 11743----Alacsony profilú€96.27
WILTON TOOLS 11744 Fúróprés satu alacsony profilú 4 in | AD4CBQ 41D444 / LP4 11744----Alacsony profilú€178.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 11693 Fúróprés satu keresztcsúszda 3 hüvelyk
€344.64 /Mértékegység