HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Fém versenypálya bejárati / vezetékcsatlakozók


Szűrő
Magasság: 1.84 " , Anyaga: Acél , Beépítési: Nyomja meg a Fit gombot , Versenypálya típusa: Fémes , Alkategória: Csatlakozók , Szélesség: 1.5 "
StílusModellszínekCsatlakozó típusaHole Dia.TételHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL5782A
SzürkeAcél0.75 "Futópálya csatlakozó1.75 "€42.86
B
HBL5782C
SzürkeAcél0.5 "Futópálya csatlakozó1.75 "€10.97
C
HBL5786AIVA
Elefántcsont0.750 "KO0.75 "Raceway bejárati csatlakozó3.89 "€32.32

Fém versenypálya bejárati / vezetékcsatlakozók

A Hubbell Wiring Device-Kellems pályacsatlakozói elektromos vezetékeket szállító futópályák panelekhez vagy vezetékekhez való csatlakoztatására szolgálnak kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Acél szerkezettel rendelkeznek, hogy szilárdságot és tartósságot biztosítsanak. Ezek a csatlakozók préseléssel rögzíthetők a biztonságos csatlakozás érdekében. A bejárati csatlakozók egy, 3/4 hüvelykes kiütőnyílással rendelkeznek a panel- vagy védőcsőcsatlakozáshoz, és egy 3/4 hüvelykes nyomógombbal és rögzítőanyával rendelkeznek, míg a védőcső-csatlakozók 0.5 hüvelykes apa- vagy 0.75 hüvelykes anyanyílásokkal rendelkeznek a vezetékek csatlakoztatásához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?