WILTON TOOLS 13403 Fúróprés satu 1-1/4 D 8-3/16 hüvelyk nyitott | AB7ZLV 24W073

WILTON TOOLS 13403 Fúróprés satu 1-1/4 D 8-3/16 hüvelyk nyitott

Raktáron
Tétel: AB7ZLV Típus: 13403Kereszthivatkozás: 24W073

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,032.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúróprés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.49
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)53.59
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8205700060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPofa megnyitásaPofaszélességTeljes magasságTeljes hossztípusÁr
WILTON TOOLS 69997 Fúróprés satu 1-1/2 D 4-1/2 hüvelyk nyitott | AB7ZKW 24W025 699974-1 / 2 "4"---€108.15
WILTON TOOLS 12800 fúróprés satu 2.5 hüvelykes pofa | AC9WNF 3KZL1 / 25 12800-----€190.53
WILTON TOOLS 11674 Fúróprés satu ipari 4 In | AD4CBM 41D438 / DI44 11674----Ipari€155.17
WILTON TOOLS 11676 Fúróprés satu Ipari 6 In | AD4CBN 41D439 / DI66 11676----Ipari€425.98
WILTON TOOLS 11743 Fúróprés satu alacsony profilú 3 In | AD4CBP 41D443 / LP3 11743----Alacsony profilú€96.04
WILTON TOOLS 11744 Fúróprés satu alacsony profilú 4 in | AD4CBQ 41D444 / LP4 11744----Alacsony profilú€173.86
WILTON TOOLS 11746 Fúróprés satu alacsony profilú 6 hüvelykes | AD4CBR 41D445 / LP6 117466"6"--Alacsony profilú€401.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 13403 Fúróprés satu 1-1/4 D 8-3/16 hüvelyk nyitott
€1,032.55 /Mértékegység