Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-68ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 11/16, 100 Pk | AE3CLQ 5CA37

ROTOR CLIP SH-68ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 11/16, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE3CLQ Típus: SH-68ST ZDKereszthivatkozás: 5CA37

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€53.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)1.010 "
Hézag Dia (Megjelent)0.970 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.021 "
Illik a Groove Dia-hez.0.646 "
Megfelel a horony szélességének0.046 "
A tengely Dia számára.11 / 16 "
Ingyenes személyi igazolvány0.635 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.003 "
Horonyszélesség-tűrés+0.003 "
Hole Dia.0.052 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-53
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.042 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-68ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 11/16, 100 Pk
€53.92 /csomag