Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKINS RK14-860XL Repair Kit 1/4 Inch | AF6ZFQ 20RJ65

WILKINS RK14-860XL javítókészlet 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6ZFQ Típus: RK14-860XLKereszthivatkozás: 20RJ65

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€127.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavítókészlet
test anyagaBronz
Méret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481907000

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaIllik a márkáhozMenetmérettípusGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámBeömlőnyílásÁr
WILKINS RK12-600XL javítókészlet 1/2 hüvelykes használatra AB6WKY | AB6WLE 22N576 RK12-600XL--Zurn, Zurn Wilkins, Zurn Wilkins1/2 FNPT Unionx FNPT600-as sorozat ólommentes nyomáscsökkentő szelepek22N57012-600XL1 / 2 "€92.03
WILKINS RK34-600XL javítókészlet 3/4 hüvelykes használatra AB6WKZ-vel | AB6WLF 22N577 RK34-600XL--Zurn, Zurn Wilkins, Zurn Wilkins3/4 FNPT Unionx FNPT600-as sorozat ólommentes nyomáscsökkentő szelepek22N57134-600XL3 / 4 "€102.57
WILKINS RK1-600XL javító készlet 1 hüvelykes használat az AB6WLA | AB6WLG 22N578 RK1-600XL--Zurn, Zurn Wilkins, Zurn Wilkins1 fnpt Unionx fnpt600-as sorozat ólommentes nyomáscsökkentő szelepek22N5721-600XL1"€125.48
WILKINS RK114-600XL javítókészlet 1-1/4 hüvelykes használat AB6WLB-vel | AB6WLH 22N579 RK114-600XL--Zurn, Zurn Wilkins, Zurn Wilkins1 1/4 FNPT Unionx FNPT600-as sorozat ólommentes nyomáscsökkentő szelepek22N573114-600XL1 1 / 4 "€130.00
WILKINS RK112-600XL javítókészlet 1-1/2 hüvelykes használat AB6WLC-vel | AB6WLJ 22N580 RK112-600XL--Zurn, Zurn Wilkins, Zurn Wilkins1 1/2 FNPT Unionx FNPT600-as sorozat ólommentes nyomáscsökkentő szelepek22N574112-600XL1 1 / 2 "€262.34
WILKINS RK2-600XL javítókészlet 2 hüvelykes használatra AB6WLD-vel | AB6WLK 22N581 RK2-600XL--Zurn, Zurn Wilkins, Zurn Wilkins2 fnpt Unionx fnpt600-as sorozat ólommentes nyomáscsökkentő szelepek22N5752-600XL2"€352.15
WILKINS RK212-500XL javítókészlet, 2-1/2 bemenet csökkentő szelep | AD6KQE 45K840 RK212-500XL--Zurn-500-as sorozatú víznyomáscsökkentő szelep45K832212-500XL-€667.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKINS RK14-860XL javítókészlet 1/4 hüvelyk
€127.57 /Mértékegység