Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQ2LE05-00A válaszfal csatlakozó könyök 3/16 hüvelykes cső x cső | AC6ZBJ 36W661

SMC VALVES KQ2LE05-00A válaszfal csatlakozó könyök 3/16 hüvelykes cső x cső

Raktáron
Tétel: AC6ZBJ Modell: KQ2LE05-00AKereszthivatkozás: 36W661

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€14.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfal-csatlakozó könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén-tereftalát
színekFehér / Szürke
Kapcsolat típusaCső x UNF
Hex méret11 / 16 "
Max. Nyomás145 psi
Csőméret9 / 16-18
Temp. Hatótávolság23 fok és 140 fok F között
Csőméret3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3917400090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQ2LE01-00A válaszfal csatlakozó könyök 1/8 hüvelykes cső x cső | AC6ZBF 36W658 KQ2LE01-00ACső x UNF11 / 16 "1 / 2-201 / 8 "€14.62
SMC SZELEPEK KQ2LE03-00A válaszfal csatlakozó könyök 5/32 hüvelykes cső x cső | AC6ZBG 36W659 KQ2LE03-00ACső x UNF11 / 16 "1 / 2-205 / 32 "€12.31
SMC SZELEPEK KQ2LE04-00A válaszfal csatlakozó könyök 4 mm-es cső x cső | AC6ZBH 36W660 KQ2LE04-00ACső x Cső14mmM12 x 14mm€14.96
SMC SZELEPEK KQ2LE06-00A Válaszfal csatlakozási könyök 6mm cső x cső | AC6ZBK 36W662 KQ2LE06-00ACső x Cső17mmM14 x 16mm€17.87
SMC SZELEPEK KQ2LE07-00A válaszfal csatlakozó könyök 1/4 hüvelykes cső x cső | AC6ZBL 36W663 KQ2LE07-00ACső x Cső11 / 16 "9 / 16-181 / 4 "€14.70
SMC SZELEPEK KQ2LE08-00A válaszfal csatlakozó könyök 8 mm-es cső x cső | AC6ZBM 36W664 KQ2LE08-00ACső x Cső17mmM16 x 18mm€18.60
SMC SZELEPEK KQ2LE09-00A válaszfal csatlakozó könyök 5/16 hüvelykes cső x cső | AC6ZBN 36W665 KQ2LE09-00ACső x UNF7 / 8 "3 / 4-165 / 16 "€16.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQ2LE05-00A válaszfal csatlakozó könyök 3/16 hüvelykes cső x cső
€14.75 /Mértékegység