WILKINS

Szűrő

Szaniterek

pneumatika

Szaniterek Szűrő

Ellenőrző szelepek és visszafolyásgátlókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Visszafolyásgátló javító készletek

    Tartalmaz gumitárcsákat, gördülő membránt, rugókat, üléseket és két bábu szerelvényt, amelyeket 1/4 - 1/2 hüvelykes 975XL és 975XL2 visszafolyásgátló szelepekkel való használatra terveztek

  • Visszafolyásgátlók

    Csökkentett nyomású zónák visszafolyásgátlói, automatikus ACV kikapcsolással, magas kockázatú védelmet nyújtanak a mechanikus helyiségekben vagy pincékben történő iható alkalmazásokhoz. Ellenáll akár 180 ° F hőmérsékletnek is. Karimás és FNPT csatlakozásokban kapható

  • Ellenőrző és lábszelepek

    Kompozit / alacsony ólomtartalmú bronz kettős visszacsapó szelepek, amelyeket ivóvízvezetékekben való felhasználásra terveztek a hátsó szifonálás és a 175 psi-ig terjedő ellennyomás megakadályozására. Telepíthető vízszintes és függőleges konfigurációkban is

  • Vákuum megszakítók

    Légköri vákuummegszakítók, amelyek nem folyamatos nyomású vízvezetékekben nagy veszélyt nyújtanak a hátsó árnyékolással szembeni védelemre. A műanyag úszókkal ellátott bronz test az ivóvezetékekben használható

Nyomás- és hőmérsékletszabályozó szelepekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Keverő szelepek

    Alacsony ólomtartalmú bronz keverőszelepek, amelyek 3/8 hüvelykes felhasználási pontokba történő beépítésre alkalmasak, meleg és hideg víz keveréséhez a tápvezetékektől a végső biztonságosabb hőmérsékletig. Jöjjön beömlő visszacsapó szelepekkel és szűrőkkel. 3/8-ban és 1/2-ben érhető el tömörítési és FNPT portokban

  • Nyomáscsökkentő automatikus vezérlőszelepek

    Gömbgrafitos-vas szelepek, pilóta által működtetett nyomáscsökkentő berendezéssel, amely állandó nyomáson tartja a nyomást a nyomáson olyan alkalmazásoknál, ahol nagy áramlási sebességre van szükség. A gyors és problémamentes karbantartás érdekében leválasztó szelepekkel és nyomásmérőkkel van felszerelve

  • Víznyomáscsökkentő szelepek

    Bronz / alacsony ólomtartalmú bronz szelepek, amelyek a magas belépési nyomás csökkentésére a kimeneti nyomás csökkentésére szolgálnak. Kiegyensúlyozott dugattyús kivitel a rendszer áramlási igényeinek kielégítésére 0 - 75 psi nyomásbeállítási tartományban. A kiválasztott modellek szűrővel vannak ellátva, hogy kiküszöböljék a törmelék bejutását

SzűrésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Y és kosárszűrők

    Ideális hűtőtornyokban, öntözőszolgáltatásokban és uszodákban a szabályozók és a visszafolyásgátlók védelme érdekében. Rozsdamentes acélszűrőkkel rendelkezik az üledékek kiszűrésére, 20, 40, 60, 80 és 100 hálós méretben kaphatók

Szelepmozgató házak és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szelep kiegészítők

    Tartalmaz tömítőgyűrűket, tömítéseltávolító eszközöket, műanyag gyorstesztelő szerelvényeket és javító készleteket a gömbcsapokhoz, belső alkatrészeket, nyomáscsökkentő szelepeket, kétszeres ellenőrzésű visszafolyásgátlókat és házegységeket

WILKINS-ről

A Wilkins a kiváló minőségű nyomásszabályozók, visszafolyásgátlók és vízszabályozó termékek vezető gyártója, ideális öntözéshez, vízvezeték-szereléshez és bányászati ​​alkalmazásokhoz. A Wilkins termékkatalógus a víznyomás csökkentő szelepek, vákuum megszakítók, visszacsapó és lábszelepek, valamint keverőszelepek széles választékát tartalmazza. Wilkins nyomáscsökkentő szelepek úgy tervezték, hogy csökkentsék a magas belépő nyomást és megakadályozzák a szerelvények és csövek károsodását. Ezek az egységek dugattyúval és csavarral vannak ellátva, hogy beállítsák a nyomást az áramlási irányban, és egy dugattyús mechanizmussal rendelkeznek, amely szabályozza a szabályozót, hogy simán reagáljon az áramlási rendszer változásaira. Ezeknek az alacsony vezetékű szelepeknek a nyomásbeállítási tartománya 0 - 75 psi és korrózióálló bronz test, amely biztosítja a hajlékonyságot (csökkenti a repedéseket), az áramlás irányítását, a biztonsági mentességet és az áramlás elzárását. Válasszon ezen termékek és a kapcsolódó kiegészítők széles választékából, mint pl javító készletek, a tömítőgyűrűk és az ülések eltávolító eszközei elérhetőek Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek