Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKINS RK114-500XL javítókészlet, csökkentő szelep 1-1/4 In | AD6KQB 45K837

WILKINS RK114-500XL javítókészlet csökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6KQB Típus: RK114-500XLKereszthivatkozás: 45K837

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€131.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavítókészlet
TeljesítésA termék súlyozott átlagos ólomtartalma kevesebb, mint 0.25% nedves felület esetén.
Illik a márkáhozZurn
Grainger cikkszámmal való használatra45K829
Gyártással Típusszám114-500XL
AnyagGumi, rozsdamentes acél, vas, króm, sárgaréz
Méret1.25 "
típus500-as sorozatú víznyomáscsökkentő szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8481809015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámMéretÁr
WILKINS RK12-500XL javítókészlet, 1/2 bemenet csökkentő szelep | AD6KPY 45K834 RK12-500XL45K82612-500XL1 / 2 "€84.22
WILKINS RK34-500XL javítókészlet, 3/4 hüvelykes csökkentő szelep | AD6KPZ 45K835 RK34-500XL45K82734-500XL3 / 4 "€84.22
WILKINS RK1-500XL javítókészlet, csökkentő szelep 1 in | AD6KQA 45K836 RK1-500XL45K8281-500XL1"€96.73
WILKINS RK112-500XL javítókészlet, 1-1/2 bemenet csökkentő szelep | AD6KQC 45K838 RK112-500XL45K830112-500XL1.5 "€252.99
WILKINS RK2-500XL javítókészlet, csökkentő szelep 2 in | AD6KQD 45K839 RK2-500XL45K8312-500XL2"€350.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKINS RK114-500XL javítókészlet csökkentő szelep 1-1/4 hüvelyk
€131.27 /Mértékegység