MAIN FILTER INC. MF0592945 Transmission Filter Kit, Glass, 25 Micron, Viton Seal, 5.98 Inch Height | CG3CBU

MAIN FILTER INC. MF0592945 sebességváltó szűrőkészlet, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 5.98 hüvelyk magasság

Cikk: CG3CBU Modell: MF0592945
€99.33 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőkészlet
Alsó OD3.208 "
Repedési nyomás101 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése25
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság5.98 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.54 "
Top OD3.208 "

Termék részletek:

    • Csere FŐ SZŰRŐ

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0007393 Sebességváltó szűrőkészlet, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.21 hüvelykes magasság | CF6RHY MF00073933.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0036830 Sebességváltó szűrőkészlet, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 5.98 hüvelykes magasság | CF6UPK MF00368303.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066120 sebességváltó szűrőkészlet, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.21 hüvelykes magasság | CF7CKA WG508 MF00661203.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0066121 Sebességváltó szűrőkészlet, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 5.98 hüvelykes magasság | CF7CKB WG511 MF00661213.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0077790 Sebességváltó szűrőkészlet, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 5.98 hüvelykes magasság | CF7DKE 57740XE MF00777903.208 "5.98 "1.54 "3.208 "€82.09
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0077791 Sebességváltó szűrőkészlet, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.21 hüvelykes magasság | CF7DKF 57741XE MF00777913.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0130310 Sebességváltó szűrőkészlet, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 4.21 hüvelykes magasság | CF7HLB 99251K MF01303103.21 "4.21 "1.57 "3.21 "€64.99
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0592945 sebességváltó szűrőkészlet, üveg, 25 mikronos, Viton tömítés, 5.98 hüvelyk magasság
€99.33 /Mértékegység