Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master állomás 24VDC 4-5 / 16 | AH7GRM 36TP64

AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master Station 24VDC 4-5/16

Raktáron
Tétel: AH7GRM Modell: KB-3HRDKereszthivatkozás: 36TP64
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
€2,054.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVideó Sub Master Station
Mélység4-5/16
Magasság4-5/16
Áramforrás24 VDC
típusBeltéri / kültéri
Feszültség24 VDC
HuzaltípusNem árnyékolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)10.8
Származási országJP

Termék részletek:

    • Távolság (Ft.) @ 18AWG: 650
    • Ajtóállomás magassága (in.): 4-5 / 16
    • Ajtóállomás szélessége (hüvelyk): 8
    • Ajtóállomás mélysége (in.): 4-5 / 16
    • Mester mélység (in.): 4-5 / 16
    • Mester magasság (in.): 8
    • Fő szélesség (hüvelyk): 42656
    • Vezetékvezetők: 2 vezető
    • Távolság (Ft.) @ 22AWG: 330

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságÁramforrástípusFeszültségÁr
AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK sorozat | AH7GTW 36TR04 JF-2HD5-5/161.2518 VDCszobai18 VDC€1,112.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master Station 24VDC 4-5/16
€2,054.51 /Mértékegység