Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKINS 1-375XL csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KRA 45K859

WILKINS 1-375XL csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló

Raktáron
Tétel: AD6KRA Modell: 1-375XLKereszthivatkozás: 45K859

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,068.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
test anyagaAlacsony ólom öntött bronz
csatlakozásFNPT
Hossz11.187 "
Max. Nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Méret1"
Temp. Hatótávolság33 fok és 180 fok F között
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8645
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességtest anyagaTeljesítéscsatlakozásHosszMax. HőmérsékletMéretTemp. HatótávolságÁr
WILKINS 14-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQQ 45K850 14-975XL24.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT5.75 "180 fok F1 / 4 "33 fok és 180 fok F között€980.35
WILKINS 12-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQR 45K851 12-975XL24.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT5.75 "180 fok F1 / 2 "33 fok és 180 fok F között€1,120.38
WILKINS 34-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQT 45K852 34-975XL25.125 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT12 "180 fok F3 / 4 "33 fok és 180 fok F között€1,169.79
WILKINS 1-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQU 45K853 1-975XL25.125 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT13 "180 fok F1"33 fok és 180 fok F között€1,237.96
WILKINS 114-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQV 45K854 114-975XL26.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT17 "180 fok F1.25 "33 fok és 180 fok F között€2,151.62
WILKINS 112-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQW 45K855 112-975XL26.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT17.375 "180 fok F1.5 "33 fok és 180 fok F között€2,167.35
WILKINS 2-975XL2 csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AD6KQX 45K856 2-975XL26.25 "Alacsony ólom öntött bronz-FNPT18.5 "180 fok F2"33 fok és 180 fok F között€2,466.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKINS 1-375XL csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló
€1,068.70 /Mértékegység