MERSEN FERRAZ RFS sorozat H osztályú, gyors működésű biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600V , Test anyaga: FWGE , Beépítési: Csipesz , Sebesség: Gyorsan ható
StílusModellJelenlegi minősítésÁtmérőHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
RFS3
3A0.81 "5"--
ajánlatkérés
A
RLS3
3A-5.31 "0.38 "-
ajánlatkérés
A
RLS4
4A-5.31 "0.38 "-
ajánlatkérés
A
RFS4
4A0.81 "5"--
ajánlatkérés
A
RFS5
5A0.81 "5"--
ajánlatkérés
A
RLS5
5A-5.31 "0.38 "-
ajánlatkérés
A
RFS6
6A0.81 "5"--
ajánlatkérés
A
RLS6
6A-5.31 "0.38 "-
ajánlatkérés
A
RLS10
10A-5.31 "0.38 "-
ajánlatkérés
A
RFS10
10A0.81 "5"--
ajánlatkérés
A
RLS15
15A-5.31 "0.38 "-
ajánlatkérés
A
RFS15
15A0.81 "5"--
ajánlatkérés
A
RLS20
20A-5.31 "0.38 "-
ajánlatkérés
A
RFS20
20A0.81 "5"-€56.73
A
RFS25
25A0.81 "5"--
ajánlatkérés
A
RLS25
25A-5.31 "0.38 "-
ajánlatkérés
A
RLS35
35A-5.94 "0.44 "-
ajánlatkérés
B
RFS35
35A1.06 "5.5 "--
ajánlatkérés
C
RFS40
40A1.06 "5.5 "-€97.81
A
RLS40
40A-5.94 "0.44 "-
ajánlatkérés
D
RFS45
45A1.06 "5.5 "--
ajánlatkérés
A
RLS45
45A-5.94 "0.44 "-
ajánlatkérés
A
RLS50
50A-5.94 "0.44 "-
ajánlatkérés
E
RFS50
50A1.06 "5.5 "--
ajánlatkérés
A
RLS60
60A-5.94 "0.44 "-
ajánlatkérés
F
RFS60
60A1.06 "5.5 "--
ajánlatkérés
G
RFS70
70A1.31 "7.88 "--
ajánlatkérés
A
RLS70
70A-5.09 "0.66 "-
ajánlatkérés
A
RLS80
80A-5.09 "0.66 "-
ajánlatkérés
H
RFS80
80A1.31 "7.88 "--
ajánlatkérés
A
RLS90
90A-5.09 "0.66 "-
ajánlatkérés
I
RFS90
90A1.31 "7.88 "--
ajánlatkérés
J
RFS100
100A1.31 "7.88 "--
ajánlatkérés
A
RLS110
110A-5.8 "0.94 "-
ajánlatkérés
A
RFS110
110A1.81 "9.63 "--
ajánlatkérés
A
RLS125
125A-5.8 "0.94 "-
ajánlatkérés
A
RFS125
125A1.81 "9.63 "--
ajánlatkérés
A
RLS150
150A-5.8 "0.94 "-
ajánlatkérés
A
RFS150
150A1.81 "9.63 "-€278.05
A
RLS175
175A-5.8 "0.94 "-
ajánlatkérés
A
RFS175
175A1.81 "9.63 "--
ajánlatkérés
A
RLS200
200A-5.8 "0.94 "-
ajánlatkérés
A
RFS200
200A1.81 "9.63 "-€354.71
A
RFS225
225A2.56 "11.63 "--
ajánlatkérés
A
RLS225
225A-5.85 "0.94 "-
ajánlatkérés
A
RLS250
250A-5.85 "0.94 "-
ajánlatkérés
A
RFS250
250A2.56 "11.63 "--
ajánlatkérés
A
RLS300
300A-5.85 "0.94 "-
ajánlatkérés
A
RFS300
300A2.56 "11.63 "--
ajánlatkérés
A
RLS350
350A-5.85 "0.94 "-
ajánlatkérés
A
RFS350
350A2.56 "11.63 "--
ajánlatkérés
A
RLS400
400A-5.85 "0.94 "-
ajánlatkérés
A
RFS400
400A2.56 "11.63 "--
ajánlatkérés
A
RLS450
450A-5.85 "0.94 "-
ajánlatkérés
A
RFS450
450A3.12 "13.38 "--
ajánlatkérés
A
RLS500
500A-5.85 "0.94 "-
ajánlatkérés
A
RFS500
500A3.12 "13.38 "--
ajánlatkérés
A
RLS600
600A-5.85 "0.94 "-
ajánlatkérés
A
RFS600
600A3.12 "13.38 "--
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?