Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COOPER ATKINS WEZSNIP segédolló piros / fekete 8 1/2 hüvelyk hosszúságú AF4KXV 8ZHH6

COOPER ATKINS WEZSNIP Utility Scissor Piros/fekete 8 1/2 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AF4KXV Modell: WEZSNIPKereszthivatkozás: 8ZHH6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlló
ÁllíthatóNem
Penge élLekerekített
Penge anyagRozsdamentes acél
ÉlvonalbeliKés
Kezelje a színtPiros / fekete
Fogantyú kialakításaPárna markolat hajlított
FogantyúPárna markolat
Fogantyú stílusEgyenes
Fogantyú típusaEgyütt öntött
Bal / jobb kézJobb kéz
Vágás hossza4"
Teljes hossz8.5 "
Pont típusaéles
Elsődleges alkalmazásTöbbcélú
Tipp alakjaéles
típusHasznosság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8213009000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁllíthatóPenge élKezelje a színtFogantyú kialakításaFogantyúFogantyú típusaVágás hosszaÁr
COOPER ATKINS W812 Olló háztartási piros 8 1/2 hüvelyk hosszúságú AF3YJY 8FAC1 W812Általános rendeltetésűIgenEgyenesPirosPárna markolat gyűrű és megnövelt íjpolipropilénMagas tőkeáttétel3.5 "€16.99
COOPER ATKINS W8TA Szétszedő olló fekete 8 1/2 hüvelyk hosszúságú AF4DQA 8RUW3 W8TASzétszedNemFogazottFeketeGyűrű és megnövelt íjpolipropilénMagas tőkeáttétel4"€21.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COOPER ATKINS WEZSNIP Utility Scissor Piros/fekete 8 1/2 hüvelykes hosszúság
€30.49 /Mértékegység