ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6100-as sorozatú metrikus tömítésvágó készletek


Az Allpax 6100 sorozatú tömítésvágó készletek akár 61 hüvelyk (1550 mm) átmérőjű tömítések és körcsuklók pontos vágására használhatók olyan anyagokban, mint a bőr, gumi, műanyag, PTFE és vulkanizált szál. Az Allpax 6100 sorozatú metrikus tömítésvágó készletek gyárilag összeszerelt szerszámokat tartalmaznak, amelyek nem...telepítést nem igényelnek, és használatra készek. A kezelőnek csak egy darab papírra vagy kartonra, egy ceruzára van szüksége a papíron vagy a tömítésanyagon való jelöléshez, valamint egy Allpax 6100-as sorozatú metrikus tömítésvágó készletre a pontos karimatömítések vágásához. Ezek a készletek pontos vágásokat végeznek, és tiszta éleket hagynak maguk után, így a tömítések megfelelően illeszkednek és szoros tömítést képeznek. Ezek a hosszabbító típusú tömítésvágók pengéjüket egy központi forgáspont körül mozgatják, így gyűrűs tömítéseket hoznak létre. A blokkon lévő skála beállítható úgy, hogy meghatározott külső és belső átmérőjű tömítéseket képezzen. Ezek az iránytű stílusú pengevágók blokkszerelvényt és vágópengéket tartalmaznak.Olvass tovább

Szűrő
Blokk anyag: Sárgaréz , Vágódeszka: Nem , Vágási mélység: 19.05mm , Vágási átm.: 19.05mm , Magasság: 2 1 / 2 " , Hossz: 12 " , Típus: Metric , Szélesség: 9"
StílusModellMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőMax. Munka vastagságaNo Of Piecestest anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
AX6100
330mm0mm---€376.27
A
AX6101
635mm0mm---€402.11
ajánlatkérés
A
AX6102
940mm0mm---€422.33
ajánlatkérés
A
AX6103
1245mm0mm---€448.83
ajánlatkérés
A
AX6104
1550mm0mm---€469.45
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Az Allpax 6100 sorozatú metrikus tömítésvágó készleteket nem merev vagy nem fémes tömítőanyagok vágására tervezték.
  • Különféle anyagokkal használhatók, beleértve a parafát, gumit, szálat, szivacsot és még sok mást.
  • Ezek a készletek alumínium vágóblokkot, acél hosszabbító rudakat, szabványos és nagy teherbírású késeket és kettős metrikus / angolszász vágásjelzőt tartalmaznak.
  • A kettős metrikus / angolszász vágásjelző kényelmes markolattal és könnyen leolvasható, gravírozott skálákkal rendelkezik, amelyek precíz vágást biztosítanak.
  • Műanyag tokban érkeznek, így a felhasználó könnyen hordozhatja őket a terepen.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszam ki a megfelelő metrikus tömítésvágót?

A legfontosabb döntési tényező az, hogy az összeállítás álló vagy hordozható legyen. Általánosságban elmondható, hogy a hosszabbító típusú körkörös metrikus tömítésvágók hordozhatóak és könnyűek. Ezeket az elektromos tömítésvágó készleteket széles körben használják nem fémes vagy nem merev tömítésanyagok előállítására. A forgó tömítésvágók viszont nehezebbek, és satura vagy munkapadra kell felszerelni vagy csavarozni a fix helyű tömítésvágáshoz. Ezek a kör alakú tömítésvágók ideálisak fémes vagy merev tömítésekhez, valamint szabálytalan alakú tömítések vágásához. Meghajtásuk kézi hajtókarral vagy elektromos motorral történik. A motoros változat gyors, problémamentes működést biztosít, de elektromos áramot igényel. A kézi működtetésű tömítésvágók nem igényelnek áramellátást, így bárhol felszerelhetők.

Hogyan kell használni az Allpax 6100 metrikus tömítésvágó készleteket?

  • Szúrjon ki egy kis lyukat a közepén.
  • Jelölje be a külső átmérőt (OD), a belső átmérőt (ID) és a osztáskör átmérőjét (PCD) közvetlenül a tömítés anyagán. A csavarlyukak helyét papírsablon segítségével határozhatja meg.
  • Szúrószerszámmal hozzon létre egy vezetőlyukat a tömítés anyagában.
  • Válasszon egy középső csapot, amely körülbelül 1 mm-rel hosszabb, mint a tömítés anyagának vastagsága. Helyezze át a csapot a tömítés anyagán. A kiálló középső csapot a vágódeszka közepén lévő süllyesztett hüvelybe kell helyezni. A tömítésanyagot egyenletesen terítse el a táblán.
  • A vágóblokkon lazítsa meg a vágópengét tartó szárnyas csavart. Vágja le a tömítés anyagát úgy, hogy a penge túlnyúljon a vastagságán. Húzza meg a szárnyas csavart.
  • Lazítsa meg a felső szárnyas csavart. Állítsa be az OD-t a vágóblokk skálán a forgásoszlop-jelző csúsztatásával. Húzza meg a felső szárnyas csavart.
  • A forgóoszlop furatát a középső csap fölé kell helyezni. Győződjön meg arról, hogy a vágóblokk simán fekszik a tömítés anyagán.
  • Enyhe lefelé nyomással forgassa el a vágóblokkot az óramutató járásával megegyező irányba a vágáshoz. Egyidejűleg nyomja le a tömítés anyagát, hogy megakadályozza az elfordulást.
  • Vastag vagy nehezen vágható tömítési anyagok esetén hajtson végre több sekély átmenetet a vágás befejezéséhez. Alternatív megoldásként vágja át a tömítés anyagának felét, fordítsa meg az anyagot, és fejezze be a vágást.
  • Lyukasztó segítségével lyukassza ki a csavarlyukakat.
  • Lazítsa meg a felső szárnyas csavart. Csúsztassa a forgáspont-jelzőt a kívánt azonosítóhoz. Húzza meg a felső szárnyas csavart.
  • Végül készítse el az ID kész tömítést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?