FACOM FC-2184C.VSE szigetelt szerszámkészlet 39 részes | AC4ZZG 32H734

FACOM FC-2184C.VSE szigetelt szerszámkészlet 39 részes

Raktáron
Tétel: AC4ZZG Típus: FC-2184C.VSEKereszthivatkozás: 32H734

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,522.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt szerszámkészlet
Max. Használja a Feszültséget1000 VAC
Darabszám39
Fogókkal együttHajlított orrú fogók 7-7/8", kábelvágók 9", kombinált fogók 7-1/4", átlós kábelvágó 1-3/8", átlós maró 6-1/2", 7-1/4", Átlós vágófogók 6-1/2", végvágó fogó 6-1/2", lapos fogó 6-1/2", félkörfogó 7-7/8", Multi-Grip fogó 7-
védi1000 V-ig terjedő áramütés ellen
Csavarhúzók mellékelve(6) Réselt csavarhúzók: 3.5, 4, 5.5, 6.5, 8, 10 mm, (2) Phillips csavarhúzók: # 1, # 2, (2) PoziDriv (R) csavarhúzók: # 1, # 2
SzerszámtárolóIgen
Szerszám tároló típusa tartalmazzaÜgy
Kulcsok mellékelve(8) Kombinált villáskulcsok: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm, (3) T-fogantyús kulcsok: 8, 10, 13 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.4875
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8206000000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámKulcsok mellékelveÁr
FACOM FC-2185C.VSE szigetelt szerszámkészlet 28 részes | AC4ZZD 32H731 FC-2185C.VSE28Állítható csavarkulcs 10 "€1,868.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FC-2184C.VSE szigetelt szerszámkészlet 39 részes
€4,522.83 /Mértékegység