STENS Gázsapkák


Szűrő
Anyag: Műanyag
StílusModellÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
125245
--
ajánlatkérés
B
125070
1-3 / 4 "azonosító€7.07
C
125404
3-1 / 4 "azonosító€52.31
D
125017
OD 1-1 / 2 "€18.60
E
125094
OD 1-3 / 4 "-
ajánlatkérés
F
125051
OD 1-3 / 4 "€10.45
F
125096
OD 1-3 / 16 "-
ajánlatkérés
G
125086
OD 2 "; ID 1-19 / 32" menetes€18.77

Gázsapkák

A Stens gázsapkák lefedik a kerti és pázsitfelszerelések üzemanyagtartályait és más berendezéseket, hogy megakadályozzák az üzemanyag kiáramlását, valamint a por és szennyeződések bejutását, ami motorproblémákat okozhat. Ezenkívül hozzájárulnak az üzemanyag-hatékonyság növeléséhez azáltal, hogy megakadályozzák az üzemanyag-kibocsátást vagy a gőzök kijutását a tartályokból, és szennyezik a környezetet a szabálytalan légtelenítés vagy párolgás miatt. Válasszon a gázsapkák széles kínálatából, amelyek 1-3/16 és 2 hüvelyk közötti külső átmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?