Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 36690 Torx kulcskészlet darab 7 IP7 | AH8LJT 38VY86

WIHA TOOLS 36690 Torx kulcskészlet darabok 7 IP7

Raktáron
Tétel: AH8LJT Típus: 36690Kereszthivatkozás: 38VY86
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
€52.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorx kulcskészlet
Kar típusarövid
Penge anyagKróm-vanádium acél
befejezFekete oxid
FogantyúKróm-vanádium acél
Fogantyú típusaEgyszerű
Mérés típusaTorx (R)
Darabszám7
AlakL
Méret kódIP7
Méreteket tartalmazIP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.37
Származási országDE

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellTether képesKar hosszúságbefejezFogantyúFogantyú típusaTételMérés típusaMéreteket tartalmazÁr
WIHA TOOLS 36590 Torx kulcskészlet T6 - T20 szárny rövid | AD8WHA 4NB68 36590Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)2"Fekete oxidMűanyagSzárnyTorx kulcskészletTorxT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€47.21
WIHA TOOLS 36492 Torx kulcskészlet T9 - T30 T-fogantyú Ergo | AD8WHB 4NB69 36492Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3.9 "hogy 7.9"KrómozottMűanyagT-fogantyú, ergonomikusTorx kulcskészletTorxT9, T10, T15, T20, T25, T27, T30€116.85
WIHA TOOLS 36396 Torx kulcskészlet T7 - ​​T25 Felhajtható Ergo | AD8WHD 4NB71 36396Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1.68 "hogy 1.94"krómKróm-vanádium acélÖsszecsukható, ergonomikusTorx kulcskészletTorxT7, T8, T9, T10, T15, T20, T25€47.35
WIHA TOOLS 36392 Torx kulcskészlet darab 7 db T6 T20 | AH8LJL 38VY80 36392Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1.8 "hogy 4.7"Fekete oxidKróm-vanádium acélEgyszerűTorx kulcskészletTorx (R)T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€38.07
WIHA TOOLS 28567 T15 Torx cserélhető penge Torqu | CV3PVL 25E578 28567-----Penge--€20.57
WIHA TOOLS 28563 T7 Torx cserélhető penge nyomatékhoz | CV3PVM 25E577 28563-----Penge--€19.11
WIHA TOOLS 28577 Ip15 Torxplus cserélhető penge | CV3QCX 25E582 28577-----Torx kulcskészlet--€18.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 36690 Torx kulcskészlet darabok 7 IP7
€52.03 /Mértékegység