Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.056.0200 Hatlapfejű csavar 9/16-12X2 Acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK | AH8NQG 38WP36

GRAINGER N01200.056.0200 Hatlapfejű csavar 9/16-12X2 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NQG Modell: N01200.056.0200Kereszthivatkozás: 38WP36

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€22.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz2"
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7938
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.056.0200 Hatlapfejű csavar 9/16-12X2 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK
€22.02 /csomag