CONRADER Pilot szelep kirakó


Szűrő
Labda anyaga: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Sárgaréz , Max. Hőmérséklet: 350 fok , NPT bemenet: 3 / 8 " , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél , Típus: Kirakó
StílusModellnyomás tartományBeömlőnyílásGomb anyagaMax. Munkahelyi nyomásKivezetésTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
RCL-HU-90-120
90 és 120 PSI3 / 8 "Alumínium120 psi1 / 4 "1-1 / 2 "4 7 / 32 "4 7 / 32 "-
ajánlatkérés
B
RCB-M-HU-100-125
100 és 125 PSI1 / 4 "Sárgaréz125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€35.92
B
RCB-M-HU-111-133
111 és 133 PSI1 / 4 "Sárgaréz133 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€35.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?