Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIHA TOOLS 36615 Torx kulcscsúcs Méret IP15 | AH8LJR 38VY85

WIHA TOOLS 36615 Torx kulcsvég mérete IP15

Raktáron
Tétel: AH8LJR Típus: 36615Kereszthivatkozás: 38VY85
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
€9.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorx kulcs
Kar hosszúság3.5 "
Penge anyagÖtvözött acél
befejezFekete oxid
Kezelje a színtFekete
Fogantyúhossz11 / 16 "
FogantyúÖtvözött acél
Fogantyú típusaEgyszerű
Mérés típusaTorx (R)
AlakL
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp méreteIP15
Működési szög25 fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országDE

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellTipp méreteKar hosszúságKezelje a színtFogantyúhosszFogantyúFogantyú típusaAlakTether képesÁr
WIHA TOOLS 36306 Torx kulcsvég T6 méret | AH8LJM 38VY81 36306T61.5 "Fekete5 / 8 "Ötvözött acélEgyszerűLNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€7.71
WIHA TOOLS 36308 Torx kulcsvég T8 méret | AH8LJN 38VY82 36308T81 13 / 16 "Fekete5 / 8 "Ötvözött acélEgyszerűLNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€6.90
WIHA TOOLS 36310 Torx kulcshegy T10 | AH8LJP 38VY83 36310T102"Fekete11 / 16 "Ötvözött acélEgyszerűLNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€7.26
WIHA TOOLS 36651 Torx kulcsvég T15 | AH8LJQ 38VY84 36651T155.187 "Fekete7 / 8 "Ötvözött acélEgyszerűLNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€10.12
WIHA TOOLS 36513 Egyenes alakú Torx kulcs T7 hegyes méretű | CD2WVH 421J16 36513T71.375 "Zöld1.625 "MűanyagergonomikusEgyenesTether kész€85.97
WIHA TOOLS 36514 Egyenes alakú Torx-kulcs T8-as heggyel | CD2WVJ 421J17 36514T81.625 "Zöld1.625 "MűanyagergonomikusEgyenesTether kész€79.52
WIHA TOOLS 36545 Egyenes alakú Torx kulcs IP8-as csúccsal Méret | CD2WVK 421J18 36545IP81.625 "Zöld1.625 "MűanyagergonomikusEgyenesTether kész€77.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIHA TOOLS 36615 Torx kulcsvég mérete IP15
€9.45 /Mértékegység