HONEYWELL Rövid görgőkaros működtető prémium miniatűr pattintókapcsoló


Szűrő
Működtető hossza: 0.82 " , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Mélység: 0.4 " , Magasság: 0.63 " , Ház anyaga: PCT poliészter hőre lágyuló műanyag , Hossz: 1.14 " , Szerelési méret: 0.41 x 0.87 "központok , Terminál típusa: Quick Connect , működtető típusa: Rövid görgős kar
StílusModellFeszültségértékelésJelenlegi minősítésDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságUtazás felettEngedje el az erőtÁr (ÁFA nélkül)
A
V7-2S17D8-201
125 VAC0.1A0.015 "1.19mm0.88N-40 foktól 180 fokig F1mm0.25 oz.€14.55
B
V7-1C13D8-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 foktól 180 fokig F0.032 "0.67 oz.€20.42
C
V7-1C17D8-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 foktól 180 fokig F0.032 "0.67 oz.€12.18
D
V7-1C17E9-201
277 VAC15A0.012 "0.047 "6.1 oz.-40 foktól 180 fokig F0.032 "0.67 oz.€10.50
E
V7-2B17D8-201
277 VAC3A0.012 "0.052 "3.1 oz.-40 foktól 180 fokig F0.041 "0.25 oz.€9.50
F
V7-7B17D8-201
277 VAC3A0.013 "0.056 "10 oz.-40 foktól 185 fokig F0.034 "1.00 oz.€10.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?