BUSSMANN KUX sorozatú biztosítékblokkok


Szűrő
Kapcsolattartó anyag: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 60A , Tűzveszélyes: UL 94 V-1 , Magasság: 1.25 " , Ház anyaga: Hőre lágyuló műanyag (TP) , Mfr. Sorozat: KUX , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.62in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Feszültség: 600V , Szélesség: 2" , Huzalmérő: 22 AWG - 6 AWG , huzalhossz max: 6 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
KUX4-WMT
3.75 "€12.02
B
KUX6-WMT
5"€18.32
C
KUXRL6
5"€26.15
B
KUX6-WNUV
5"€16.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?