Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIEGMANN WPBA1 ház Nyomógomb ferde 1 lyuk | AC3PDG 2VB54

WIEGMANN WPBA1 ház Nyomógomb ferde 1 lyuk

Raktáron
Tétel: AC3PDG Modell: WPBA1Kereszthivatkozás: 2VB54

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€212.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb tok
színekANSI 61 szürke poliészter por
VezetékméretNincsenek vezetékes bejárati furatok
Mélység4.78 "
Magasság3.5 "
Lyuk méret30mm
AnyagSzénacél
Felszerelési stílusKülső lábak
NEMA értékelés12/13
Oszlopok száma1
Lyukak száma1
típusLejtős elülső rész
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságLyukak számaSzélességÁr
WIEGMANN WPBA2 ház Nyomógomb ferde 2 lyuk | AC3PDH 2VB55 WPBA24.78 "3.5 "25.5 "€270.46
WIEGMANN WPBA3 ház Nyomógomb ferde 3 lyuk | AC3PDJ 2VB56 WPBA34.78 "3.5 "37.75 "€311.01
WIEGMANN WPBA4 ház Nyomógomb ferde 4 lyuk | AC3PDK 2VB57 WPBA44.78 "3.5 "410 "€317.10
WIEGMANN WPBA6 ház Nyomógomb ferde 6 lyuk | AC3PDL 2VB58 WPBA66.66 "7.25 "68.5 "€454.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIEGMANN WPBA1 ház Nyomógomb ferde 1 lyuk
€212.39 /Mértékegység