CHERNE Nagy szájdugó, eredeti méret


A Cherne eredeti Big-Mouth dugóit bypass szivattyúzáshoz vagy gravitációs bypass műveletekhez tervezték.

Szűrő
Eye Inside Dia .: 3 / 8 " , Anyaga: Alumínium , Típus: Pneumatikus
StílusModellNévleges méret(M) NPT-méret (hüvelyk)VálasztékMax. EllennyomásSzükséges inflációs nyomásLeeresztett átmérőLeeresztett hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
269008
8 "hogy 10"47.25 "10.25" -ig11 psi/25 láb35 psi6.94 "14.88 "€935.79
A
269028
12 "hogy 15"610.62 "15.25" -ig11 psi/25 láb30 psi10.25 "17.88 "€1,805.62

Működési mechanizmus

  • Pneumatikus dugók a cső átmérőjével megegyező távolságra helyezhetők a csőbe.
  • Csatlakoztassa a felfújótömlő egyik végét a dugós felfújó szerelvényhez.
  • Rögzítse / blokkolja a dugót.
  • Fújja fel a nyomást a dugóhoz a felfújótömlőn keresztül, és hagyja stabilizálódni.
  • Folytassa a cső tesztelésével vagy a dugó egyéb felhasználási lehetőségeivel.
  • Engedje el a dugó nyomását a veszélyes zónán kívülről, amíg a dugó teljesen le nem ereszti, és távolítsa el a merevítő/blokkoló rendszert.

Jellemzők

  • Az eredeti Cherne Big-Mouth dugók cserélhető, nagy NPT menetes megkerülő karimával rendelkeznek.
  • Kivehető, 3/8 hüvelykes szemcsavarral vannak felszerelve a dugók leengedéséhez és emeléséhez egy poliemelő zsinór segítségével.
  • Ezek az egységek eltávolítható tartályszeleppel rendelkeznek, így az opcionális gyorslekapcsolóval könnyen cserélhetők.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Miből készül a bypass karima?

Könnyű alumínium konstrukciója nagyobb rugalmasságot és tartósságot biztosít.

Mennyi a Cherne pneumatikus dugók eltarthatósági ideje?

A Cherne 2 év garanciát vállal minden pneumatikus dugóra (a gyártás dátumától számítva), ha ellenőrzött körülmények között és 0 és 125 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten tartják.

Milyen gyakran kell ellenőrizni a dugók nyomását?

A felfújási nyomást használat közben legalább 4 óránként ellenőrizni és fenntartani kell.

Mi történik a dugók túl- vagy alulfújása során?

  • Túlfújás: A dugó kimozdulását és extrém gyorsasággal történő felszakadását okozhatja.
  • Alulfújás: Előfordulhat, hogy a hordozó és a rögzített dugó kimozdul a csőből.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?