Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 2510 menetformázó csap M12x1.75 TiN | AA3VLU 11W647

WIDIA 2510 Menetformáló menetfúró M12x1.75 TiN

Raktáron
Tétel: AA3VLU Típus: 2510Kereszthivatkozás: 11W647
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
€74.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezÓn
Lista száma2510
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.375 "
Hangmagasság1.75mm
A lépés átmérőjének korlátaiD11
Shank Dia.0.367 "
MéretM12
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza15 / 16 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.65
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)11.02
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
WIDIA 2512 menetformázó csap M12x1.75 TiN | AA3VLL 11W640 2512fenék2512415 / 16 "Durva3.375 "1.75mmD11€78.50
WIDIA 2512 menetformázó csap M10x1.5 TiN | AA3VLM 11W641 2512fenék251243 / 4 "Durva2 15 / 16 "1.50mmD10€45.52
WIDIA 2512 menetformázó csap M8x1.25 TiN | AA3VLN 11W642 2512fenék2512411 / 16 "Durva2 23 / 32 "1.25mmD9€39.42
WIDIA 2512 menetformázó csap M6x1 TiN | AA3VLP 11W643 2512fenék251245 / 8 "Durva2.5 "1.00mmD8€34.71
WIDIA 2512 menetformázó csap M5x0.8 TiN | AA3VLQ 11W644 2512fenék251241 / 2 "Durva2.375 "0.80mmD7€33.19
WIDIA 2512 menetformázó csap M4x0.7 TiN | AA3VLR 11W645 2512fenék251243 / 8 "Durva2.125 "0.70mmD6€34.45
WIDIA 2512 menetformázó csap M3x0.5 TiN | AA3VLT 11W646 2512fenék251245 / 16 "Durva1 15 / 16 "0.50mmD5€40.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 2510 Menetformáló menetfúró M12x1.75 TiN
€74.77 /Mértékegység