Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 2512 menetformázó csap M5x0.8 TiN | AA3VLQ 11W644

WIDIA 2512 Menetformáló menetfúró M5x0.8 TiN

Raktáron
Tétel: AA3VLQ Típus: 2512Kereszthivatkozás: 11W644
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
€31.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezÓn
Lista száma2512
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság0.80mm
A lépés átmérőjének korlátaiD7
Shank Dia.0.194 "
MéretM5
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)0.91
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.45
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
WIDIA 2512 menetformázó csap M12x1.75 TiN | AA3VLL 11W640 2512fenék2512415 / 16 "Durva3.375 "1.75mmD11€76.48
WIDIA 2512 menetformázó csap M10x1.5 TiN | AA3VLM 11W641 2512fenék251243 / 4 "Durva2 15 / 16 "1.50mmD10€43.81
WIDIA 2512 menetformázó csap M8x1.25 TiN | AA3VLN 11W642 2512fenék2512411 / 16 "Durva2 23 / 32 "1.25mmD9€38.66
WIDIA 2512 menetformázó csap M6x1 TiN | AA3VLP 11W643 2512fenék251245 / 8 "Durva2.5 "1.00mmD8€32.78
WIDIA 2512 menetformázó csap M4x0.7 TiN | AA3VLR 11W645 2512fenék251243 / 8 "Durva2.125 "0.70mmD6€33.42
WIDIA 2512 menetformázó csap M3x0.5 TiN | AA3VLT 11W646 2512fenék251245 / 16 "Durva1 15 / 16 "0.50mmD5€39.60
WIDIA 2510 menetformázó csap M12x1.75 TiN | AA3VLU 11W647 2510Dugó2510415 / 16 "Durva3.375 "1.75mmD11€69.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 2512 Menetformáló menetfúró M5x0.8 TiN
€31.30 /Mértékegység